HYVÄKSYTTY Myyjä 3DLG6-lankakangas 304 Karkea 0.1050 Halkaisija 48x48 | AC8THT

APPROVED VENDOR 3DLG6 Lankakangas 304 Karkea 0.1050 Halkaisija 48x48

Tuote: AC8THT Malli: 3DLG6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankakangas
Alloy tyyppi304
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus48 "
MateriaaliRuostumaton teräs
VerkkokokoKarkea
SilmäkokoalueKarkea
Avoin alue81.9%
Avauskoko1"
TyyppiPlain Weave
Leveys48 "
Lanka Dia.0.105 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.9
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi7314141000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAvoin alueAvauskokoLanka Dia.Hinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3DLG5-lankalanka 304 Karkea 0.1200 Halkaisija 48x48 | AC8THR 3DLG579.7%1"0.120 "€393.82
HYVÄKSYTTY Myyjä 3DLG8-lankalanka 304 Karkea 0.1050 Halkaisija 48x48 | AC8THU 3DLG877.0%0.75 "0.105 "€371.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3DLG6 Lankakangas 304 Karkea 0.1050 Halkaisija 48x48