HYVÄKSYTTY Myyjä 3DLG5-lankalanka 304 Karkea 0.1200 Halkaisija 48x48 | AC8THR

APPROVED VENDOR 3DLG5 Lankakangas 304 Karkea 0.1200 Halkaisija 48x48

Varastossa
Tuote: AC8THR Malli: 3DLG5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€514.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankakangas
Alloy tyyppi304
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus48 "
MateriaaliRuostumaton teräs
VerkkokokoKarkea
SilmäkokoalueKarkea
Avoin alue79.7%
Avauskoko1"
TyyppiPlain Weave
Leveys48 "
Lanka Dia.0.120 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.71
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi7314141000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAvoin alueAvauskokoLanka Dia.Hinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3DLG6-lankakangas 304 Karkea 0.1050 Halkaisija 48x48 | AC8THT 3DLG681.9%1"0.105 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3DLG8-lankalanka 304 Karkea 0.1050 Halkaisija 48x48 | AC8THU 3DLG877.0%0.75 "0.105 "€484.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3DLG5 Lankakangas 304 Karkea 0.1200 Halkaisija 48x48
€514.38 / yksikkö