Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 3AXC8 -soittokaiutin 15w Tan | AC8KGN

APPROVED VENDOR 3AXC8 Hakukaiutin 15w Tan

Varastossa
Tuote: AC8KGN Malli: 3AXC8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHakukaiutin
Kotelon väriRusketus
Kotelon materiaaliABS Plastic
Taajuusvaste400Hz jotta 6kHz
Impedanssi8 ohmia
Maks. Teho25
Kokonaiskorkeus9 11 / 16 "
Kokonaispituus11 "
kokonaisleveys6 5 / 16 "
Tehohanat @ 75V15
Herkkyys107 dB
Muuntajan asetukset15
TyyppiSäänkestävä
Watti (tehollisarvo)15
Paino3-3 / 4 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9485
Laivan korkeus (cm)29.97
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8518210000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tehohanat @ 25V (15)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. TehoPainoHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 3AXC9 -kaiutin 30w Tan | AC8KGP 3AXC9404 paunaa.€85.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3AXC8 Hakukaiutin 15w Tan
€58.07 / yksikkö