Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 3AXC9 -kaiutin 30w Tan | AC8KGP

APPROVED VENDOR 3AXC9 Hakukaiutin 30w Tan

Varastossa
Tuote: AC8KGP Malli: 3AXC9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHakukaiutin
Kotelon väriRusketus
Kotelon materiaaliABS Plastic
Taajuusvaste400Hz jotta 6kHz
Impedanssi8 ohmia
Maks. Teho40
Kokonaiskorkeus9 11 / 16 "
Kokonaispituus11 "
kokonaisleveys6 5 / 16 "
Tehohanat @ 75V30
Herkkyys107 dB
Muuntajan asetukset30
TyyppiSäänkestävä
Watti (tehollisarvo)30
Paino4 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1064
Laivan korkeus (cm)30
Laivan pituus (cm)25
Laivan leveys (cm)16.5
HS-koodi8518210000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tehohanat @ 25V (30)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. TehoPainoHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 3AXC8 -soittokaiutin 15w Tan | AC8KGN 3AXC8253-3 / 4 paunaa.€58.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3AXC9 Hakukaiutin 30w Tan
€85.22 / yksikkö