AUTOQUIP CPT-060-0030 Saksipöytä, alustan leveys 44 tuumaa, korkeus 8 - 68 tuumaa, 3000 lbs Kapasiteetti | CG6BAR

AUTOQUIP CPT-060-0030 saksinostopöytä, alustan leveys 44 tuumaa, korkeus 8–68 tuumaa, kapasiteetti 3000 paunaa

Tuote: CG6BAR Malli: CPT-060-0030

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Pohjan pituus69.5 "
Pohjan leveys23 "
Kantavuus3000 lbs.
Alennettu korkeus8"
Max. Alustan pituus90 "
Max. Alustan leveys44 "
Min. Alustan pituus69.5 "
Min. Alustan leveys23 "
Moottori HP1
Sylinterien lukumäärä1
Korotettu korkeus68 "
Aika:50 sekuntia.
Matkan pituus60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 540
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPPohjan pituusPohjan leveysAika:KantavuusMax. Alustan pituusMax. Alustan leveysMin. Alustan pituusHinta
AUTOQUIP CPT-025-0005 Saksetodistuspöytä, 24 tuuman alustan leveys, 5-30 tuuman korkeus, 500 lbs Kapasiteetti | CG6AZT CPT-025-00050.525 "12 "14 sekuntia.500 lbs.36 "24 "25 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP CPT-030-0010-SF saksetodistuspöytä, 28 tuuman alustan leveys, 6.25-36.25 tuuman korkeus | CG6AZU CPT-030-0010-SF0.527 "16.375 "18 sekuntia.1000 lbs.34.25 "28 "27 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP CPT-030-0010 Saksetason pöytä, 28 tuuman alustan leveys, 6.25-36.25 tuuman korkeus | CG6AZV CPT-030-00100.534.38 "16.375 "18 sekuntia.1000 lbs.46 "28 "34.375 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP CPT-036-0020-SF saksetodistuspöytä, 38 tuuman alustan leveys, 6.125-42.125 tuuman korkeus | CG6AZW CPT-036-0020-SF0.530 "17.5 "35 sekuntia.2000 lbs.41.38 "38 "30 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP CPT-036-0020 Saksetason pöytä, 38 tuuman alustan leveys, 6.125-42.125 tuuman korkeus | CG6AZX CPT-036-00200.541.5 "17.5 "35 sekuntia.2000 lbs.62 "38 "41.5 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP CPT-036-0040-SF saksetodistuspöytä, 44 tuuman alustan leveys, 7-43 tuuman korkeus, 4000 lbs Kapasiteetti | CG6AZY CPT-036-0040-SF134.63 "23 "30 sekuntia.4000 lbs.46.88 "44 "34.63 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP CPT-036-0040 Saksetason nostopöytä, 44 tuuman alustan leveys, 7-43 tuuman korkeus, 4000 lbs Kapasiteetti | CG6AZZ CPT-036-0040147 "23 "30 sekuntia.4000 lbs.68 "44 "47 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTOQUIP CPT-060-0030 saksinostopöytä, alustan leveys 44 tuumaa, korkeus 8–68 tuumaa, kapasiteetti 3000 paunaa