Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3ANP9 Tankovalurauta 65-45-12 1 1/2 tuumaa S x 1 jalkaa | AC8JDJ

APPROVED VENDOR 3ANP9 Tankovalurauta 65-45-12 1 1/2 tuumaa S x 1 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AC8JDJ Malli: 3ANP9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
Alloy tyyppi65-45-12
Halkaisija1.5 "
Halkaisija Toleranssi+ 0.071 / + 0.119 "
Suorittaa loppuunkiillottamaton
KovuusasteikkoBBN
Pituus1"
Pituuden toleranssi+/- 1.000 "
MateriaaliValurauta
LuonneKuten Cast
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen kovuus156 ja 217
Tyypillinen vetolujuus65,000 PSI
Tyypillinen tuotto45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.81
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7213990060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHalkaisija ToleranssiPituusPituuden toleranssiTyypillinen kovuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ANJ8 Tankovalurauta 65-45-12 2 tuuman halkaisija x 3 jalkaa | AC8JCR 3ANJ82"+ 0.071 / + 0.119 "3ft.+/- 3.000 "156 ja 217€136.55
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3ANK1-tangon valurauta 65-45-12 3 tuuman halkaisija x 3 jalkaa | AC8JCT 3ANKKI 13"+ 0.088 / + 0.148 "3ft.+/- 3.000 "153 ja 207€478.87
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3GTH7 -tankovalurauta 65-45-12 1 1/2 tuuman halkaisija x 6 jalkaa | AC9HWM 3GTH71.5 "+ 0.071 / + 0.119 "6"+/- 6.000 "156 ja 217€303.74
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3ANP9 Tankovalurauta 65-45-12 1 1/2 tuumaa S x 1 jalkaa pituus
€58.33 / yksikkö