HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3ANK1-tangon valurauta 65-45-12 3 tuuman halkaisija x 3 jalkaa | AC8JCT

APPROVED VENDOR 3ANK1 Tankovalurauta 65-45-12 3 tuuman halkaisija x 3 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AC8JCT Malli: 3ANK1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€478.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
Alloy tyyppi65-45-12
Halkaisija3"
Halkaisija Toleranssi+ 0.088 / + 0.148 "
Suorittaa loppuunkiillottamaton
KovuusasteikkoBBN
Pituus3ft.
Pituuden toleranssi+/- 3.000 "
MateriaaliValurauta
LuonneKuten Cast
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen kovuus153 ja 207
Tyypillinen vetolujuus65,000 PSI
Tyypillinen tuotto45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.25
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7207200075
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHalkaisija ToleranssiPituusPituuden toleranssiTyypillinen kovuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ANJ8 Tankovalurauta 65-45-12 2 tuuman halkaisija x 3 jalkaa | AC8JCR 3ANJ82"+ 0.071 / + 0.119 "3ft.+/- 3.000 "156 ja 217€136.55
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3ANP9 Tankovalurauta 65-45-12 1 1/2 tuumaa S x 1 jalkaa | AC8JDJ 3ANP91.5 "+ 0.071 / + 0.119 "1"+/- 1.000 "156 ja 217€58.33
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3GTH7 -tankovalurauta 65-45-12 1 1/2 tuuman halkaisija x 6 jalkaa | AC9HWM 3GTH71.5 "+ 0.071 / + 0.119 "6"+/- 6.000 "156 ja 217€303.74
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3ANK1 Tankovalurauta 65-45-12 3 tuuman halkaisija x 3 jalkaa pituus
€478.87 / yksikkö