Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3ANL1 Keskitön pyöreä 1045 1 3/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC8JCZ

APPROVED VENDOR 3ANL1 Keskitön pyöreä 1045 1 3/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus

Varastossa
Tuote: AC8JCZ Malli: 3ANL1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskittämättömät kierrokset
Alloy tyyppi1045
Halkaisija1.75 "
Halkaisija Toleranssi+ 0.0000 / -0.0015 "
Suorittaa loppuunKäännetty, maadoitettu ja kiillotettu
Pituus1"
Pituuden toleranssi+/- 1.000 "
MateriaaliHiiliteräs
LuonneKylmä valmis
TyyppiTarkkuus
Tyypillinen vetolujuus90,000 PSI
Tyypillinen tuotto59,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.67
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi7228100060
AlkuperämaaSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHalkaisija ToleranssiPituusPituuden toleranssiHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 3ANG1 Keskipitkä pyöreä 1045 1 1/4 tuuman halkaisija x 3 jalan pituus | AC8JCJ 3 ANG11.25 "+ 0.0000 / -0.0010 "3ft.+/- 3.000 "€91.40
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3ANG2 keskitön pyöreä 1045 1 tuuman halkaisija x 3 jalkaa | AC8JCK 3 ANG21"+ 0.0000 / -0.0010 "3ft.+/- 3.000 "€56.40
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 3ANK5 Keskipitkä pyöreä 1045 3 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC8JCU 3ANKKI 53"+ 0.0000 / -0.0020 "1"+/- 1.000 "€177.03
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3ANK6 Keskitön pyöreä 1045 2 3/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC8JCV 3ANKKI 62.75 "+ 0.0000 / -0.0020 "1"+/- 1.000 "€161.39
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3ANK7 Keskitön pyöreä 1045 2 1/2 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC8JCW 3ANKKI 72.5 "+ 0.0000 / -0.0015 "1"+/- 1.000 "€130.10
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3ANK8 Keskitön pyöreä 1045 2 1/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC8JCX 3ANKKI 82.25 "+ 0.0000 / -0.0015 "1"+/- 1.000 "€108.69
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3ANK9 Keskitön pyöreä 1045 2 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC8JCY 3ANKKI 92"+ 0.0000 / -0.0015 "1"+/- 1.000 "€81.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3ANL1 Keskitön pyöreä 1045 1 3/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus
€62.19 / yksikkö