Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUSQVARNA F620C-14 timanttisahanterä Seg. 14 tuuman kovettunut cncrt | AA8HJR 18F675

HUSQVARNA F620C-14 Timanttisahanterä Seg. 14 tuuman kovettunut Cncrt

Varastossa
Tuote: AA8HJR Malli: F620C-14Ristiviite: 18F675
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
€650.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTimanttisahanterä
Arbor Hole1"
Terä Dia.14 "
Leikkaus syvyys4.625 "
LeikkaustapaMärkä
Timantin koputusEi
Luokka4135
Maks. Kierrosluku4365
Levyn paksuus0.098 "
Vanteen tyyppisegmentoitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4975
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)42.67
Laivan leveys (cm)42.42
HS-koodi8202310000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerä Dia.Leikkaus syvyysMaks. KierroslukuLevyn paksuusHinta
HUSQVARNA Blue200B-26 timanttisahanterä, segmentoitu, 26 "terähalkaisija, 1" kaarireikä, 2350 RPM | AA8HJN 18F671 Sininen200B-2626 "10.625 "23500.128 "€1,117.96
HUSQVARNA Blue200B-30 timanttisahanterä Seg. 30 tuuman kovettunut cncrt | AA8HJP 18F672 Sininen200B-3030 "11.75 "20400.157 "€1,615.23
HUSQVARNA F620C-18 timanttisahanterä Seg. 18 tuuman kovettunut cncrt | AA8HJT 18F676 F620C-1818 "6.625 "33950.098 "€834.36
HUSQVARNA F620C-20 timanttisahanterä Seg. 20 tuuman kovettunut cncrt | AA8HJU 18F677 F620C-2020 "7.625 "30550.098 "€954.33
HUSQVARNA F620C-26 timanttisahanterä Seg. 26 tuuman kovettunut cncrt | AA8HJV 18F678 F620C-2626 "10.625 "23500.128 "€1,704.56
HUSQVARNA F780A-14 timanttisahanterä segmentoitu 14 tuuman asfaltti AA8HJX 18F680 F780A-1414 "4.625 "25500.098 "€797.42
HUSQVARNA F780A-18 timanttisahanterä segmentoitu 18 tuuman asfaltti | AA8HJY 18F681 F780A-1818 "6.625 "33950.098 "€1,220.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUSQVARNA F620C-14 Timanttisahanterä Seg. 14 tuuman kovettunut Cncrt
€650.84 / yksikkö