HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADE8 hitsatut 3/8 tuuman 6 jalkaa 304 ruostumatonta terästä | AC8HJR

APPROVED VENDOR 3ADE8 letku hitsattu 3/8 tuumaa 6 jalkaa 304 ruostumatonta terästä

Tuote: AC8HJR Malli: 3ADE8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€23.28 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Sisällä Dia.0.335 "
Pituus6"
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Max. Paine1678 psi @ 72 astetta F
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
Dia. Toleranssi+.005 "/ - 0.005"
Temp. alue-423 - 1500 astetta F
TyyppiHitsatut
Seinämän paksuus0.02 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.21
Laivan korkeus (cm)0.97
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)0.97
HS-koodi7306405080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.MateriaaliMax. PaineDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiTemp. alueSeinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADE3 hitsatut 5/16 tuuman 6 jalkaa 304 ruostumatonta terästä | AC8HJL 3ADE30.273 "304 Ruostumaton teräs2005 psi @ 72 astetta F5 / 16 "+.006 "/ - 0.006"-423 - 1500 astetta F0.02 "€28.07
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADE4 hitsatut 5/16 tuumaa 6 jalkaa 304 ruostumatonta terästä | AC8HJM 3ADE40.257 "304 Ruostumaton teräs2851 psi @ 72 astetta F5 / 16 "+.006 "/ - 0.006"-423 - 1500 astetta F0.028 "€21.71
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADE5 Hitsatut letkut 5/16 tuumaa 6 jalkaa 304 ruostumatonta terästä | AC8HJN 3ADE50.243 "304 Ruostumaton teräs3508 psi @ 72 astetta F5 / 16 "+.006 "/ - 0.006"-423 - 1500 astetta F0.035 "€32.60
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADE6 Hitsatut letkut 5/16 tuumaa 6 jalkaa 304 ruostumatonta terästä | AC8HJP 3ADE60.215 "304 Ruostumaton teräs4912 psi @ 72 astetta F5 / 16 "+.006 "/ - 0.006"-423 - 1500 astetta F0.049 "€38.92
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADE7 Hitsatut letkut 5/16 tuumaa 6 jalkaa 304 ruostumatonta terästä | AC8HJQ 3ADE70.183 "304 Ruostumaton teräs6515 psi @ 72 astetta F5 / 16 "+.006 "/ - 0.006"-423 - 1500 astetta F0.065 "€57.95
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADE9 Hitsatut letkut 3/8 tuumaa 6 jalkaa 304 ruostumatonta terästä | AC8HJT 3ADE90.319 "304 Ruostumaton teräs2380 psi @ 72 astetta F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-423 - 1500 astetta F0.028 "€18.73
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 3ADF1 Letku hitsattu 3/8 tuumaa 6 jalkaa 304 ruostumatonta terästä | AC8HJU 3 ADF10.305 "304 Ruostumaton teräs2936 psi @ 72 astetta F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-423 - 1500 astetta F0.035 "€31.59
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3ADE8 letku hitsattu 3/8 tuumaa 6 jalkaa 304 ruostumatonta terästä
€23.28 / yksikkö