HYVÄKSYTTY MYYJÄ 39J516 Kaasusylinteritelineen tilavuus 8 sylinteriä AC8BPZ

APPROVED VENDOR 39J516 Kaasupulloteline Kapasiteetti 8 sylinteriä

Varastossa
Tuote: AC8BPZ Malli: 39J516

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€923.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrukin sylinteri Caddy
Koko1500 lb
VäriOranssi
Sylinterin kapasiteetti8
Suorittaa loppuunOranssi emali
Korkeus41 "
Pituus43 "
Säiliön halkaisija9"
Leveys34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 103.42
Laivan korkeus (cm)113.03
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)119.38
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 39J512 Kaasupulloteline 4 sylinteriä AC8BPV 39J51223 "€686.20
HYVÄKSYTTY Myyjä 39J514 Kaasusylinteritelineen tilavuus 6 sylinteriä AC8BPX 39J51433 "€893.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 39J516 Kaasupulloteline Kapasiteetti 8 sylinteriä
€923.95 / yksikkö