HYVÄKSYTTY Myyjä 39J514 Kaasusylinteritelineen tilavuus 6 sylinteriä AC8BPX

APPROVED VENDOR 39J514 Kaasupulloteline Kapasiteetti 6 sylinteriä

Varastossa
Tuote: AC8BPX Malli: 39J514

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€893.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrukin sylinteri Caddy
Koko1500 lb
VäriOranssi
Sylinterin kapasiteetti6
Suorittaa loppuunOranssi emali
Korkeus41 "
Pituus33 "
Säiliön halkaisija9"
Leveys34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 83.01
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)43.82
Laivan leveys (cm)102.87
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 39J512 Kaasupulloteline 4 sylinteriä AC8BPV 39J51223 "€686.20
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 39J516 Kaasusylinteritelineen tilavuus 8 sylinteriä AC8BPZ 39J51643 "€923.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 39J514 Kaasupulloteline Kapasiteetti 6 sylinteriä
€893.85 / yksikkö