HYVÄKSYTTY Myyjä 39J512 Kaasupulloteline 4 sylinteriä AC8BPV

APPROVED VENDOR 39J512 Kaasupulloteline Kapasiteetti 4 sylinteriä

Varastossa
Tuote: AC8BPV Malli: 39J512

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€686.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrukin sylinteri Caddy
Koko1500 lb
VäriOranssi
Sylinterin kapasiteetti4
Suorittaa loppuunOranssi emali
Korkeus41 "
Pituus23 "
Säiliön halkaisija9"
Leveys34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 64.86
Laivan korkeus (cm)62.87
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)104.14
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 39J514 Kaasusylinteritelineen tilavuus 6 sylinteriä AC8BPX 39J51433 "€893.85
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 39J516 Kaasusylinteritelineen tilavuus 8 sylinteriä AC8BPZ 39J51643 "€923.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 39J512 Kaasupulloteline Kapasiteetti 4 sylinteriä
€686.20 / yksikkö