Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 34A526 putkileikkuri 1-5/8 tuumaa | AC6JNM

APPROVED VENDOR 34A526 putkileikkuri 1-5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6JNM Malli: 34A526
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
€28.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräputkileikkurilla
Koko1-5 / 8 "
rakentaminenAlumiinirunko ja teräs
LeikkaaminenRäikkä
ToimintoKöyden, PVC-putken, letkujen, letkujen, polyputkien, putkien, hihnojen tai haarojen käyttöön
Kokonaispituus9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Letkun kapasiteetti (1-5 / 8 tuumaa)
    • PVC-putken kapasiteetti (tuumaa) (1-5 / 8)
    • Putken kapasiteetti (tuumaa) (1-5 / 8)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKokonaispituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 34A524 putkileikkuri 1-1/2 tuumaa | AC6JNK 34A5241-1 / 2 "7.5 "€20.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 34A526 putkileikkuri 1-5/8 tuumaa
€28.94 / yksikkö