Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 840A käsiputken taivutuspää, 1/2 tuuman EMT-putkikoko, alumiinia | AD6RVA 4A732

GREENLEE 840A käsiputken taivutuspää, 1/2 tuuman EMT-putken koko, alumiini

Varastossa
Tuote: AD6RVA Malli: 840ARistiviite: 4A732
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
€63.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken taivutuspää
Keskilinjan taivutussäde4-3 / 16 "
rakentaminenLämpökäsitelty alumiini
EMT-koko1 / 2 "
merkinnätValetut offset-kertoimet, näköosoitin, tähti, nuoli, reunan lovi 10, 22 1/2, 30, 45, 60 ja 90 astetta
TyyppiKahva ei sisälly toimitukseen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poljin (luistamaton, muotoiltu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GREENLEE 841A käsiputken taivutuspää, 3/4 tuuman EMT ja 1/2 tuuman jäykkä putkikoko, alumiini | AD6RVB 4A733 841A€90.64
GREENLEE 842A käsiputken taivutuspää, 1 tuuman EMT ja 3/4 tuuman jäykkä putkikoko, alumiini | AD6RVC 4A734 842A€151.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 840A käsiputken taivutuspää, 1/2 tuuman EMT-putken koko, alumiini
€63.83 / yksikkö