Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 34A524 putkileikkuri 1-1/2 tuumaa | AC6JNK

APPROVED VENDOR 34A524 putkileikkuri 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6JNK Malli: 34A524

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräputkileikkurilla
Koko1-1 / 2 "
rakentaminenAlumiinirunko ja teräs
LeikkaaminenRäikkä
ToimintoKöyden, PVC-putken, letkujen, letkujen, polyputkien, putkien, hihnojen tai haarojen käyttöön
Kokonaispituus7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.28
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Letkun kapasiteetti (1-1 / 2 tuumaa)
    • PVC-putken kapasiteetti (tuumaa) (1-1 / 4)
    • Putken kapasiteetti (tuumaa) (1-5 / 8)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKokonaispituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 34A526 putkileikkuri 1-5/8 tuumaa | AC6JNM 34A5261-5 / 8 "9"€28.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 34A524 putkileikkuri 1-1/2 tuumaa
€20.07 / yksikkö