Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 4FCT6 -nauhan jousikiinnike L 4 3/8 tuumaa | AD7LKP

APPROVED VENDOR 4FCT6 Silmukan jousinapsaus L 4 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7LKP Malli: 4FCT6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmukan jousikiinnitys, käännettävä
Silmä sisäpuolella Dia.7 / 8 "
MateriaaliPronssi
Kokonaispituus4.375 "
Nopea avaaminen9 / 16 "
TyyppiEi kuormitusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.13
Laivan korkeus (cm)1.42
Laivan pituus (cm)11.28
Laivan leveys (cm)4.29
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sovelluksen rajoitukset (ei nostamiseen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSilmä sisäpuolella Dia.Suorittaa loppuunMateriaaliKokonaispituusNopea avaaminenHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4FCF1-silmukan jousikiinnike L 3 tuumaa | AD7LGG 4FCF17 / 16 "NikkelipinnoitettuSinkkivalu3"7 / 16 "€3.18
HYVÄKSYTTY Myyjä 4FCF2-silmukan jousikiinnike L 3 1/16 tuumaa | AD7LGH 4FCF21 / 2 "NikkelipinnoitettuSinkkivalu3 1 / 16 "7 / 16 "€2.68
HYVÄKSYTTY Myyjä 4FCF3-silmukan jousikiinnike L 3 1/4 tuumaa | AD7LGJ 4FCF35 / 8 "NikkelipinnoitettuSinkkivalu3.25 "7 / 16 "€3.56
HYVÄKSYTTY Myyjä 4FCF4-silmukan jousikiinnike L 3 1/2 tuumaa | AD7LGK 4FCF41"NikkelipinnoitettuSinkkivalu3.5 "7 / 16 "€4.23
HYVÄKSYTTY Myyjä 4FCF5-silmukan jousikiinnike L 3 1/4 tuumaa | AD7LGL 4FCF55 / 8 "-Pronssi3.25 "5 / 16 "€8.10
HYVÄKSYTTY Myyjä 4FCF7-silmukan jousikiinnike L 3 3/8 tuumaa | AD7LGN 4FCF711 / 16 "Häviövahan tarkkuusvaluRuostumaton 316 teräs3.375 "3 / 8 "€15.58
HYVÄKSYTTY Myyjä 4FCF8-silmukan jousikiinnike L 3 7/8 tuumaa | AD7LGP 4FCF83 / 4 "Häviövahan tarkkuusvaluRuostumaton 316 teräs3.875 "7 / 16 "€18.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4FCT6 Silmukan jousinapsaus L 4 3/8 tuumaa
€11.84 / yksikkö