Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3460200 Paisuntamutteri Scw Koko 1 tuumaa, 10PK | AD8HMA 4KHZ3

APPROVED VENDOR 3460200 laajennusmutteri, ruuvikoko 1 tuumaa, 10 PK

Varastossa
Tuote: AD8HMA Malli: 3460200Ristiviite: 4KHZ3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennusmutteri
Poran koko1"
Materiaalisinkkiseos
Ruuvin koko1"
TyyppiKaksinkertainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3460200 laajennusmutteri, ruuvikoko 1 tuumaa, 10 PK
€62.48 /pakkaus