HYVÄKSYTTY Myyjä 33W324 Basket Truck 12 Bu. Kapasiteetti Punainen 36 tuuman pituus | AC6GQZ

APPROVED VENDOR 33W324 Basket Truck 12 Bu. Kapasiteetti punainen 36 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AC6GQZ Malli: 33W324

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€350.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKori-auto
Korin syvyys27-1 / 2 "
Korin pituus36 "
Korin leveys26 "
Bushelin kapasiteetti12
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän koko3"
Pyörän tyyppi(4) Käännä
Väripunainen
Kantavuus600 lb
MateriaaliVinyyli
Kokonaiskorkeus34 "
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys26 "
tilavuus15 cu. ft.
Tilavuus15 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.42
Laivan korkeus (cm)86.11
Laivan pituus (cm)70.36
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vuorikangas (vinyyli)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän kokoVäriKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveystilavuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 33W303 Basket Truck 6 Bu. Kapasiteetti Sininen 30 tuuman pituus | AC6GQD 33W3033"sininen27 "30 "20 "7.5 cu. ft.€237.59
HYVÄKSYTTY Myyjä 33W304 Basket Truck 6 Bu. Kapasiteetti punainen 30 tuuman pituus | AC6GQE 33W3043"punainen27 "30 "20 "7.5 cu. ft.€237.59
HYVÄKSYTTY Myyjä 33W307 Basket Truck 10 Bu. Kapasiteetti Punainen 36 tuuman pituus | AC6GQG 33W3073"punainen31.5 "36 "24 "12.5 cu. ft.€283.79
HYVÄKSYTTY Myyjä 33W308 Basket Truck 10 Bu. Kapasiteetti Sininen 36 tuuman pituus | AC6GQH 33W3083"sininen31.5 "36 "24 "12.5 cu. ft.€283.79
HYVÄKSYTTY Myyjä 33W311 Basket Truck 12 Bu. Kapasiteetti Sininen 36 tuuman pituus | AC6GQK 33W3113"sininen34 "36 "26 "15 cu. ft.€265.78
HYVÄKSYTTY Myyjä 33W312 Basket Truck 12 Bu. Kapasiteetti Punainen 36 tuuman pituus | AC6GQL 33W3123"punainen34 "36 "26 "15 cu. ft.€265.78
HYVÄKSYTTY Myyjä 33W315 Basket Truck 16 Bu. Kapasiteetti Sininen 40 tuuman pituus | AC6GQP 33W3153"sininen36.5 "40 "28 "20 cu. ft.€377.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 33W324 Basket Truck 12 Bu. Kapasiteetti punainen 36 tuumaa pituus
€350.91 / yksikkö