HYVÄKSYTTY Myyjä 33W308 Basket Truck 10 Bu. Kapasiteetti Sininen 36 tuuman pituus | AC6GQH

APPROVED VENDOR 33W308 Basket Truck 10 Bu. Kapasiteetti Sininen 36 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC6GQH Malli: 33W308

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€283.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKori-auto
Korin syvyys25 "
Korin pituus36 "
Korin leveys24 "
Bushelin kapasiteetti10
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän koko3"
Pyörän tyyppi(4) Käännä
Värisininen
Kantavuus600 lb
MateriaaliVinyyli
Kokonaiskorkeus31.5 "
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys24 "
tilavuus12.5 cu. ft.
Tilavuus12.5 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)78.74
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vuorikangas (vinyyli)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän kokoVäriKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveystilavuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 33W303 Basket Truck 6 Bu. Kapasiteetti Sininen 30 tuuman pituus | AC6GQD 33W3033"sininen27 "30 "20 "7.5 cu. ft.€237.59
HYVÄKSYTTY Myyjä 33W304 Basket Truck 6 Bu. Kapasiteetti punainen 30 tuuman pituus | AC6GQE 33W3043"punainen27 "30 "20 "7.5 cu. ft.€237.59
HYVÄKSYTTY Myyjä 33W307 Basket Truck 10 Bu. Kapasiteetti Punainen 36 tuuman pituus | AC6GQG 33W3073"punainen31.5 "36 "24 "12.5 cu. ft.€283.79
HYVÄKSYTTY Myyjä 33W311 Basket Truck 12 Bu. Kapasiteetti Sininen 36 tuuman pituus | AC6GQK 33W3113"sininen34 "36 "26 "15 cu. ft.€265.78
HYVÄKSYTTY Myyjä 33W312 Basket Truck 12 Bu. Kapasiteetti Punainen 36 tuuman pituus | AC6GQL 33W3123"punainen34 "36 "26 "15 cu. ft.€265.78
HYVÄKSYTTY Myyjä 33W315 Basket Truck 16 Bu. Kapasiteetti Sininen 40 tuuman pituus | AC6GQP 33W3153"sininen36.5 "40 "28 "20 cu. ft.€377.50
HYVÄKSYTTY Myyjä 33W316 Basket Truck 16 Bu. Kapasiteetti Punainen 40 tuuman pituus | AC6GQQ 33W3163"punainen36.5 "40 "28 "20 cu. ft.€377.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 33W308 Basket Truck 10 Bu. Kapasiteetti Sininen 36 tuuman pituus
€283.79 / yksikkö