HYVÄKSYTTY Myyjä 33W304 Basket Truck 6 Bu. Kapasiteetti punainen 30 tuuman pituus | AC6GQE

APPROVED VENDOR 33W304 Basket Truck 6 Bu. Kapasiteetti punainen 30 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AC6GQE Malli: 33W304

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€251.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKori-auto
Korin syvyys20-1 / 2 "
Korin pituus30 "
Korin leveys20 "
Bushelin kapasiteetti6
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän koko3"
Pyörän tyyppi(4) Käännä
Väripunainen
Kantavuus600 lb
MateriaaliVinyyli
Kokonaiskorkeus27 "
Kokonaispituus30 "
kokonaisleveys20 "
tilavuus7.5 cu. ft.
Tilavuus7.5 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)70.36
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)54.61
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vuorikangas (vinyyli)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän kokoVäriKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveystilavuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 33W303 Basket Truck 6 Bu. Kapasiteetti Sininen 30 tuuman pituus | AC6GQD 33W3033"sininen27 "30 "20 "7.5 cu. ft.€251.13
HYVÄKSYTTY Myyjä 33W307 Basket Truck 10 Bu. Kapasiteetti Punainen 36 tuuman pituus | AC6GQG 33W3073"punainen31.5 "36 "24 "12.5 cu. ft.€309.96
HYVÄKSYTTY Myyjä 33W308 Basket Truck 10 Bu. Kapasiteetti Sininen 36 tuuman pituus | AC6GQH 33W3083"sininen31.5 "36 "24 "12.5 cu. ft.€309.96
HYVÄKSYTTY Myyjä 33W311 Basket Truck 12 Bu. Kapasiteetti Sininen 36 tuuman pituus | AC6GQK 33W3113"sininen34 "36 "26 "15 cu. ft.€272.92
HYVÄKSYTTY Myyjä 33W312 Basket Truck 12 Bu. Kapasiteetti Punainen 36 tuuman pituus | AC6GQL 33W3123"punainen34 "36 "26 "15 cu. ft.€272.92
HYVÄKSYTTY Myyjä 33W315 Basket Truck 16 Bu. Kapasiteetti Sininen 40 tuuman pituus | AC6GQP 33W3153"sininen36.5 "40 "28 "20 cu. ft.€439.78
HYVÄKSYTTY Myyjä 33W316 Basket Truck 16 Bu. Kapasiteetti Punainen 40 tuuman pituus | AC6GQQ 33W3163"punainen36.5 "40 "28 "20 cu. ft.€439.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 33W304 Basket Truck 6 Bu. Kapasiteetti punainen 30 tuumaa pituus
€251.13 / yksikkö