Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J2623SW-TT sidottu iskevä jakoavain, siirtymä 1-7 / 16in | AB7UGE 24AK09

PROTO J2623SW-TT Kiinnitetty jakoavain 1-7/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7UGE Malli: J2623SW-TTRistiviite: 24AK09

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSidottu silmiinpistävä avain
Suorittaa loppuunMustaoksidi
KahvaOffset
Kahvan tyyppiOffset
head Paksuus1"
MateriaaliTaottu teräs
Nimellinen Koko1.437 "
Pisteiden määrä12
Offset1.5 "
Kokonaispituus12 "
SAE tai metrinenSAE
Koko1.437 "
Sidonta pystyySidonta valmis

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.54
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihead PaksuusNimellinen KokoOffsetKokonaispituusKokoHinta
PROTO J2621SW-TT sidottu iskevä jakoavain 1-5 / 16in | AB7UGD 24AK07 J2621SW-TT13 / 16 "1-5 / 16 "13 / 16 "11.5 "1 5 / 16 "€84.03
PROTO J2626SW-TT sidottu iskevä jakoavain, siirtymä 1-5 / 8 tuumaa | AB7UGF 24AK12 J2626SW-TT1.125 "1.625 "1.5 "12.25 "1.625 "€111.67
PROTO J2629SW-TT -jakoavain, 1-13 / 16 tuuman | AB7UGG 24AK15 J2629SW-TT1.187 "1-13 / 16 "1-9 / 16 "13.437 "1-13 / 16 "€199.80
PROTO J2624SW-TT sidottu iskevä jakoavain 1-1 / 2 tuuman siirtymä | AH2ATC 24AK10 J2624SW-TT1"1.5 "1.5 "12 "-€121.71
PROTO J2625SW-TT sidottu iskevä jakoavain 1 - 9/16 tuumaa | AH2ATD 24AK11 J2625SW-TT1.125 "1-9 / 16 "1.437 "12.25 "-€166.29
PROTO J2630SW-TT sidottu iskevä jakoavain 1 - 7/8 tuumaa | AH2ATG 24AK16 J2630SW-TT1.25 "1.875 "1-21 / 32 "13.437 "-€199.45
PROTO J2634SW-TT sidottu iskevä jakoavain 2-1 / 8 tuuman siirtymä | AH2ATL 24AK20 J2634SW-TT1.5 "2.125 "2"13.875 "-€219.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J2623SW-TT Kiinnitetty jakoavain 1-7/16 tuumaa
€94.73 / yksikkö