Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 33W313 Replacement Liner 2 Bushel Vinyl Blue | AC6GQM

APPROVED VENDOR 33W313 Replacement Liner 2 Bushel Vinyl Blue

Varastossa
Tuote: AC6GQM Malli: 33W313

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvaava vuoraus
Korin syvyys27-1 / 2 "
Korin pituus36 "
Korin leveys26 "
Bushelin kapasiteetti12 Bushel
Koko15 kuutio
Värisininen
MateriaaliVinyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.91
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriMateriaaliHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 33W305 Vaihtovuoraus 6 Bushel Vinyl Blue | AC6GQF 33W3057.5 Cu.Ft.sininenVinyyli€87.43
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 33W310 Vaihtovuoraus 10 Bushel Vinyl Red | AC6GQJ 33W31012.5 kuutiopunainenVinyyli-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 33W321 Vaihtovuori 20 holkkia, vinyylisininen | AC6GQW 33W32125 kuutiosininenVinyyli€154.38
HYVÄKSYTTY Myyjä 33W322 Vaihtovuori 20 holkkia, vinyylipunainen | AC6GQX 33W32225 kuutiopunainenVinyyli€143.63
HYVÄKSYTTY Myyjä 33W332 Vaihtovuori 10 holkkikankainen, valkoinen | AC6GRH 33W33212.5 kuutioValkoinenKangas-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 33W313 Replacement Liner 2 Bushel Vinyl Blue
€114.58 / yksikkö