HYVÄKSYTTY Myyjä 33W321 Vaihtovuori 20 holkkia, vinyylisininen | AC6GQW

APPROVED VENDOR 33W321 Replacement Liner 20 Bushel Vinyl Blue

Varastossa
Tuote: AC6GQW Malli: 33W321

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€133.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvaava vuoraus
Korin syvyys30 "
Korin pituus48 "
Korin leveys32 "
Bushelin kapasiteetti20 Bushel
Koko25 kuutio
Värisininen
MateriaaliVinyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.475
Laivan korkeus (cm)31.5
Laivan pituus (cm)51.82
Laivan leveys (cm)36.32
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriMateriaaliHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 33W305 Vaihtovuoraus 6 Bushel Vinyl Blue | AC6GQF 33W3057.5 Cu.Ft.sininenVinyyli€75.53
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 33W310 Vaihtovuoraus 10 Bushel Vinyl Red | AC6GQJ 33W31012.5 kuutiopunainenVinyyli-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 33W313 Replacement Liner 2 Bushel Vinyl Blue | AC6GQM 33W31315 kuutiosininenVinyyli€114.58
HYVÄKSYTTY Myyjä 33W322 Vaihtovuori 20 holkkia, vinyylipunainen | AC6GQX 33W32225 kuutiopunainenVinyyli€56.06
HYVÄKSYTTY Myyjä 33W332 Vaihtovuori 10 holkkikankainen, valkoinen | AC6GRH 33W33212.5 kuutioValkoinenKangas-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 33W321 Replacement Liner 20 Bushel Vinyl Blue
€133.39 / yksikkö