HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 33W310 Vaihtovuoraus 10 Bushel Vinyl Red | AC6GQJ

APPROVED VENDOR 33W310 Replacement Liner 10 Bushel Vinyl Red

Tuote: AC6GQJ Malli: 33W310

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvaava vuoraus
Korin syvyys25 "
Korin pituus36 "
Korin leveys24 "
Bushelin kapasiteetti10 Bushel
Koko12.5 kuutio
Väripunainen
MateriaaliVinyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.79
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriMateriaaliHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 33W305 Vaihtovuoraus 6 Bushel Vinyl Blue | AC6GQF 33W3057.5 Cu.Ft.sininenVinyyli€87.43
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 33W313 Replacement Liner 2 Bushel Vinyl Blue | AC6GQM 33W31315 kuutiosininenVinyyli€114.58
HYVÄKSYTTY Myyjä 33W321 Vaihtovuori 20 holkkia, vinyylisininen | AC6GQW 33W32125 kuutiosininenVinyyli€154.38
HYVÄKSYTTY Myyjä 33W322 Vaihtovuori 20 holkkia, vinyylipunainen | AC6GQX 33W32225 kuutiopunainenVinyyli€143.63
HYVÄKSYTTY Myyjä 33W332 Vaihtovuori 10 holkkikankainen, valkoinen | AC6GRH 33W33212.5 kuutioValkoinenKangas-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 33W310 Replacement Liner 10 Bushel Vinyl Red