Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 33J803 Männän oven pidike Satiini Pronssi Kiinteä messinki | AC6ERQ

APPROVED VENDOR 33J803 Männän luukun pidike satiini pronssi massiivi messinkiä

Varastossa
Tuote: AC6ERQ Malli: 33J803

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMännän oven pidike
VäriRuskea
Suorittaa loppuunSatiini pronssi
TarvikkeetMukana
Korkeus5.625 "
MateriaaliKiinteä messinki
AsennustyyppiSeinäkiinnitys
Projektio1.25 "
Kärjen materiaaliKumi
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8302419015
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 33J801 Männän oven pidike satiini Chrm massiivimessinki | AC6ERN 33J801HopeaSatin Chrome2.25 "€51.19
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 33J802 Männän oven pidike Kiillotettu messinki Täysmessinki | AC6ERP 33J802KultaKiillotettu messinki2.25 "€70.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 33J803 Männän luukun pidike satiini pronssi massiivi messinkiä
€67.00 / yksikkö