Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 33J802 Männän oven pidike Kiillotettu messinki Täysmessinki | AC6ERP

APPROVED VENDOR 33J802 Männän oven pidike Kiillotettu messinki Täysin messinki

Varastossa
Tuote: AC6ERP Malli: 33J802

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMännän oven pidike
VäriKulta
Suorittaa loppuunKiillotettu messinki
TarvikkeetMukana
Korkeus5.625 "
MateriaaliKiinteä messinki
AsennustyyppiSeinäkiinnitys
Projektio1.25 "
Kärjen materiaaliKumi
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8302419015
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 33J801 Männän oven pidike satiini Chrm massiivimessinki | AC6ERN 33J801HopeaSatin Chrome2.25 "€51.19
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 33J803 Männän oven pidike Satiini Pronssi Kiinteä messinki | AC6ERQ 33J803RuskeaSatiini pronssi2.5 "€67.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 33J802 Männän oven pidike Kiillotettu messinki Täysin messinki
€70.35 / yksikkö