HYVÄKSYTTY Myyjä 32J635 Räikkävaunu 80 tuuman pituus alumiinia | AC6BEH

APPROVED VENDOR 32J635 Räikkä tavaratanko 80 tuumaa pitkä alumiini

Tuote: AC6BEH Malli: 32J635
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkävaunu
Säätöalue80 "- 106"
Pituus80 "
MateriaaliAlumiini
Pad Size4-3/16" x 2-5/8"
Letkun muotoPyöreä
Letkun koko1-1/2" x 1-1/2"
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.72
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)207.77
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Päätyynyt (suorakulmaiset, kumiset)
    • Letkun muoto (pyöreä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäätöaluePituusMateriaaliPad SizeLetkun kokoLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 32J634 Räikkä rahtitanko 40 tuumaa pitkä teräs | AC6BEG 32J635 32J63440 "- 70"40 "Teräs2-2/5" x 3-7/50"1 "x 1"1.12 "€75.89
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 32J649 Räikkävaunu, 63 tuuman pituinen teräs | AC6BEL 32J64963 "- 114"63 "Teräs2-2/5" x 3-7/50"1-1/2" x 1-1/2"1.12 "€81.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 32J635 Räikkä tavaratanko 80 tuumaa pitkä alumiini