Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 32J634 Räikkä rahtitanko 40 tuumaa pitkä teräs | AC6BEG 32J635

APPROVED VENDOR 32J634 Räikkä kuljetustanko, 40 tuumaa pitkä teräs

Varastossa
Tuote: AC6BEG Malli: 32J634Ristiviite: 32J635

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkävaunu
Säätöalue40 "- 70"
Pituus40 "
MateriaaliTeräs
Pad Size2-2/5" x 3-7/50"
Letkun muotoPyöreä
Letkun koko1 "x 1"
Leveys1.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2
Laivan korkeus (cm)7.01
Laivan pituus (cm)100.08
Laivan leveys (cm)9.53
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Päätyynyt (suorakulmaiset, kumiset)
    • Letkun muoto (pyöreä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäätöaluePituusMateriaaliPad SizeLetkun kokoLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 32J635 Räikkävaunu 80 tuuman pituus alumiinia | AC6BEH 32J63580 "- 106"80 "Alumiini4-3/16" x 2-5/8"1-1/2" x 1-1/2"1.5 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 32J649 Räikkävaunu, 63 tuuman pituinen teräs | AC6BEL 32J64963 "- 114"63 "Teräs2-2/5" x 3-7/50"1-1/2" x 1-1/2"1.12 "€83.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 32J634 Räikkä kuljetustanko, 40 tuumaa pitkä teräs
€77.45 / yksikkö