Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M MN4-38RK rengasliitin keltainen juotettu 4 Awg, 200 pk | AC2FLT 2JLX5

3M MN4-38RK rengasliitin keltainen juotettu 4 Awg, 200 pk

Varastossa
Tuote: AC2FLT Malli: MN4-38RKRistiviite: 2JLX5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€452.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRing-terminaali
VärikoodiKeltainen
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Eristeen väriKeltainen
Eristys tyyppiNylon
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1.74 "
Saumajuotettu
Nastan koko3 / 8 "
Terminaaliliitäntäröyheltää
Päätteen tyyppiStandardi
Vaijerivalikoima4AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastan kokoVärikoodiLiitäntämateriaaliPäätteen tyyppiYhteyden tyyppiEristys tyyppiMaks. LämpötilaKokonaispituusHinta
3M M4-12R/SK rengasliitin paljasjuotettu 4 Awg, 200 pk | AC2FLC 2JLU7 M4-12R / SK1 / 2 "paljasKupariStandardiröyheltääEristämätön347-astetta F1.34 "€472.46
3M MU4-38RHTK rengasliitin paljain päin 4 Awg, 200 pk | AC2FLJ 2JLV7 MU4-38RHTK3 / 8 "paljasNikkelöity teräsStandardiröyheltääEristämätön900-astetta F1.34 "€399.42
3M M4-516RK rengasliitin paljasjuotettu 4 Awg, 200 pk | AC2FLL 2JLW2 M4-516RK5 / 16 "paljasKupariStandardiröyheltääEristämätön347-astetta F1.34 "€472.57
3M M4-38RK rengasliitin paljasjuotettu 4 Awg, 200 pk | AC2FLN 2JLW6 M4-38RK3 / 8 "paljasKupariStandardiröyheltääEristämätön347-astetta F1.34 "€484.98
3M MN4-14RK rengasliitin keltainen juotettu 4 Awg, 200 pk | AC2FLV 2JLX9 MN4-14RK1 / 4 "KeltainenKupariStandardiröyheltääNylon221-astetta F1.74 "€452.75
3M M4-14RK rengasliitin paljasjuotettu 4 Awg, 200 pk | AC2FLX 2JLY4 M4-14RK1 / 4 "paljasKupariStandardiröyheltääEristämätön347-astetta F1.34 "€472.53
3M MN4-516RK rengasliitin keltainen juotettu 4 Awg, 200 pk | AC2FLZ 2JLY8 MN4-516RK5 / 16 "KeltainenKupariStandardiröyheltääNylon221-astetta F1.74 "€451.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M MN4-38RK rengasliitin keltainen juotettu 4 Awg, 200 pk
€452.71 / yksikkö