Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LYON NF3445BWYB-18 kallistuslaatikon jakajat, keltainen, 18 kpl | AC8PTV 3CZJ6

LYON NF3445BWYB-18 kallistettavat roskakorin jakajat, keltainen, 18 kpl

Varastossa
Tuote: AC8PTV Malli: NF3445BWYB-18Ristiviite: 3CZJ6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKallistusastian jakajat
VäriKeltainen
Korkeus3.875 "
MateriaaliMuovi
Leveys6.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.72
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LYON NF3445BWYB-18 kallistettavat roskakorin jakajat, keltainen, 18 kpl
€56.75 / yksikkö