HYVÄKSYTTY VENDOR 30C521 Step Up / Down -jännitemuunnin 1.5kva | AC4JCN

APPROVED VENDOR 30C521 Step Up/down Voltage Converter 1.5kva

Varastossa
Tuote: AC4JCN Malli: 30C521

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€278.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda jännitteenmuunnin ylös / alas
käännynnäisiä110-220 VAC, 220-110 VAC
Syvyys9.8 "
Kotelon materiaaliMusta teräs
Korkeus5.9 "
Hz50/60
AsennusKannettava
Lämpötila Nouse80 astetta C
VA-luokitus1.5KVA
Leveys7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.5995
Laivan korkeus (cm)30.99
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi8504409580
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusVA-luokitusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 30C515 Step Up / Down Voltage Converter 100va | AC4JCG 30C5155.9 "3.9 "100VA4.7 "€48.38
HYVÄKSYTTY VENDOR 30C516 Step Up / Down -jännitemuunnin 200va | AC4JCH 30C5165.9 "3.9 "200VA4.7 "€63.46
HYVÄKSYTTY Myyjä 30C517 Step Up / Down Voltage Converter 300va | AC4JCJ 30C5177.1 "4.9 "300VA5.1 "€91.09
HYVÄKSYTTY Myyjä 30C518 Step Up / Down Voltage Converter 500va | AC4JCK 30C5187.1 "4.9 "500VA5.1 "€116.38
HYVÄKSYTTY Myyjä 30C519 Step Up / Down Voltage Converter 750va | AC4JCL 30C5197.1 "4.9 "750VA5.1 "€158.17
HYVÄKSYTTY VENDOR 30C520 Step Up / Down Voltage Converter 1kva | AC4JCM 30C5209.8 "5.9 "1KVA7.5 "€227.86
HYVÄKSYTTY Myyjä 30C522 Step Up / Down -jännitemuuntaja 2kva | AC4JCP 30C5229.8 "5.9 "2KVA7.5 "€292.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 30C521 Step Up/down Voltage Converter 1.5kva
€278.28 / yksikkö