Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 30C516 Step Up / Down -jännitemuunnin 200va | AC4JCH

APPROVED VENDOR 30C516 Step Up/down Voltage Converter 200va

Varastossa
Tuote: AC4JCH Malli: 30C516

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€63.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda jännitteenmuunnin ylös / alas
käännynnäisiä110-220 VAC, 220-110 VAC
Syvyys5.9 "
Kotelon materiaaliMusta teräs
Korkeus3.9 "
Hz50/60
AsennusKannettava
Lämpötila Nouse80 astetta C
VA-luokitus200VA
Leveys4.7 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.998
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8504409580
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusVA-luokitusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 30C515 Step Up / Down Voltage Converter 100va | AC4JCG 30C5155.9 "3.9 "100VA4.7 "€48.38
HYVÄKSYTTY Myyjä 30C517 Step Up / Down Voltage Converter 300va | AC4JCJ 30C5177.1 "4.9 "300VA5.1 "€91.09
HYVÄKSYTTY Myyjä 30C518 Step Up / Down Voltage Converter 500va | AC4JCK 30C5187.1 "4.9 "500VA5.1 "€116.38
HYVÄKSYTTY Myyjä 30C519 Step Up / Down Voltage Converter 750va | AC4JCL 30C5197.1 "4.9 "750VA5.1 "€158.17
HYVÄKSYTTY VENDOR 30C520 Step Up / Down Voltage Converter 1kva | AC4JCM 30C5209.8 "5.9 "1KVA7.5 "€227.86
HYVÄKSYTTY VENDOR 30C521 Step Up / Down -jännitemuunnin 1.5kva | AC4JCN 30C5219.8 "5.9 "1.5KVA7.5 "€278.28
HYVÄKSYTTY Myyjä 30C522 Step Up / Down -jännitemuuntaja 2kva | AC4JCP 30C5229.8 "5.9 "2KVA7.5 "€292.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 30C516 Step Up/down Voltage Converter 200va
€63.46 / yksikkö