Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3/8 X 3/8 X 55 rummun tiiviste 55 tuumaa | AF4UVF 9L304

APPROVED VENDOR 3/8 x 3/8 x 55 rummun tiiviste 55 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4UVF Malli: 3/8 X 3/8 X 55Ristiviite: 9L304

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRummun tiiviste
Rungon materiaaliKumi
rakentaminenKumi
MalliNeliöleikkaus
Halkaisija55 "
Avaus55 "
TyyppiNeliöleikkaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi4016935050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3/8 x 3/8 x 55 rummun tiiviste 55 tuumaa
€5.93 / yksikkö