Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZJR4 -letkukokoonpano 36 tuuman pituus 3 / 8-18 | AC4FEL

APPROVED VENDOR 2ZJR4 letkukokoonpano 36 tuumaa pituus 3/8-18

Varastossa
Tuote: AC4FEL Malli: 2ZJR4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kokoaminen
VäriMusta
Sisällä Dia.1 / 2 "
Pituus3ft.
Uroslanka (tuumaa)3 / 8-18
MateriaaliSynteettinen kumi
Dia ulkopuolella.7 / 8 "
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Työpaine225 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi4009110000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZJN1 Letkukokoonpano 36 tuuman pituus 1 / 4-18 | AC4FDN 2ZJN13 / 8 "3 / 4 "€24.14
HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZJN8 -letkukokoonpano 36 tuuman pituus 3 / 8-18 | AC4FDW 2ZJN83 / 8 "3 / 4 "€28.81
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2ZJP6 -letkukokoonpano 36 tuuman pituus 3 / 8-18 | AC4FED 2ZJP61 / 2 "7 / 8 "€30.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJR4 letkukokoonpano 36 tuumaa pituus 3/8-18
€34.56 / yksikkö