Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZJN1 Letkukokoonpano 36 tuuman pituus 1 / 4-18 | AC4FDN

APPROVED VENDOR 2ZJN1 letkukokoonpano 36 tuumaa pituus 1/4-18

Varastossa
Tuote: AC4FDN Malli: 2ZJN1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kokoaminen
VäriMusta
Sisällä Dia.3 / 8 "
Pituus3ft.
Uroslanka (tuumaa)1 / 4-18
MateriaaliSynteettinen kumi
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Työpaine225 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5265
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi4009110000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZJN8 -letkukokoonpano 36 tuuman pituus 3 / 8-18 | AC4FDW 2ZJN83 / 8 "3 / 4 "€29.26
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2ZJP6 -letkukokoonpano 36 tuuman pituus 3 / 8-18 | AC4FED 2ZJP61 / 2 "7 / 8 "€31.38
HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZJR4 -letkukokoonpano 36 tuuman pituus 3 / 8-18 | AC4FEL 2ZJR41 / 2 "7 / 8 "€35.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJN1 letkukokoonpano 36 tuumaa pituus 1/4-18
€24.50 / yksikkö