HYVÄKSYTTY VENDOR 2ZJE9 -ilmajarruletku 3/4 tuuman ulkohalkaisija musta | AC4FBG

APPROVED VENDOR 2ZJE9 ilmajarruletku 3/4 tuuman ulkohalkaisija musta

Varastossa
Tuote: AC4FBG Malli: 2ZJE9

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€704.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmajarruletku
VäriMusta
Sisällä Dia.3 / 8 "
Pituus250ft.
MateriaaliSynteettinen kumi
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Työpaine225 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.3525
Laivan korkeus (cm)37.85
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Hinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2ZJE7 Ilmajarruletku 3/4 tuumaa, ulkohalkaisija musta | AC4FBE 2ZJE73 / 8 "25ft.3 / 4 "€155.39
HYVÄKSYTTY VENDOR 2ZJE8 -ilmajarruletku 3/8 tuuman ulkohalkaisija musta | AC4FBF 2ZJE81 / 2 "25ft.3 / 8 "€179.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJE9 ilmajarruletku 3/4 tuuman ulkohalkaisija musta
€704.41 / yksikkö