Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2ZJE7 Ilmajarruletku 3/4 tuumaa, ulkohalkaisija musta | AC4FBE

APPROVED VENDOR 2ZJE7 ilmajarruletku 3/4 tuuman ulkohalkaisija musta

Varastossa
Tuote: AC4FBE Malli: 2ZJE7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€153.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmajarruletku
VäriMusta
Sisällä Dia.3 / 8 "
Pituus25ft.
MateriaaliSynteettinen kumi
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Työpaine225 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.74
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)42.16
Laivan leveys (cm)42.42
HS-koodi3917390050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Hinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 2ZJE8 -ilmajarruletku 3/8 tuuman ulkohalkaisija musta | AC4FBF 2ZJE81 / 2 "25ft.3 / 8 "€176.82
HYVÄKSYTTY VENDOR 2ZJE9 -ilmajarruletku 3/4 tuuman ulkohalkaisija musta | AC4FBG 2ZJE93 / 8 "250ft.3 / 4 "€693.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJE7 ilmajarruletku 3/4 tuuman ulkohalkaisija musta
€153.09 / yksikkö