HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZDH2 -ketjuketju, ruostumaton teräs, koko 10 43 Lb 100 jalkaa | AC4EEF

APPROVED VENDOR 2ZDH2 Jack Chain yksittäinen ruostumaton teräs, koko 10 43 lb 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC4EEF Malli: 2ZDH2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€255.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJack Ketju
Halkaisija0.13 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus100ft.
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kaupan koko10
TyyppiYksi silmukka
Työkuorman raja43 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.0075
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi7315891000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZDH2 Jack Chain yksittäinen ruostumaton teräs, koko 10 43 lb 100 jalkaa
€255.07 / yksikkö