Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 7220-01-386-6722 Kokolattiamatto Sisääntulo Mat Tan 18-3 / 4 tuuman leveys | AE4RJX 5MM75

ABILITY ONE 7220-01-386-6722 Kokolattiamatto, rusketus 18-3/4 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AE4RJX Malli: 7220-01-386-6722Ristiviite: 5MM75

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€43.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokolattiamatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliVinyyli
Jarrunestettä kestäväEi
VäriRusketus
reunatSuoraan
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
Pituus2 '6 "
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioBushed-kasa
Maton kudontaLeikkaa kasa
MateriaaliLuonnollinen kookoskuorikuitu
PintamateriaaliKookospähkinä
Paksuus5 / 8 "
Leveys18.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.43
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi5703900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliTaustamateriaaliVäriPintamateriaaliPaksuusLeveysreunatSisällä ulkonaHinta
ABILITY ONE 7220-01-582-6246 Kokolattiamatto sisäänkäynnin matto tummanharmaa 3 x 5 jalkaa AA4YDY 13J096 7220-01-582-6246polypropeeniVinyyliTumman harmaapolypropeeni5 / 16 "3ft.viistettySisällä ulkona€143.60
ABILITY ONE 7220-01-582-6245 Sisäänkäynti matto tummanharmaa 4 x 6 jalkaa | AA4YDZ 13J097 7220-01-582-6245polypropeeniVinyyliTumman harmaapolypropeeni5 / 16 "4ft.viistettySisällä ulkona€258.48
ABILITY ONE 7220-01-582-6224 Kokolattiamatto sisäänkäynnin matto Charcoal 3 x 5 jalkaa | AA4YEF 13J104 7220-01-582-6224Kierrätettyä PET-kangastaNitriilikumiPuuhiilipolypropeeni3 / 8 "3ft.viistettysisä-€236.30
ABILITY ONE 7220-01-582-6222 Kokolattiamatto sisäänkäynnin matto puuhiili 4 x 6 jalkaa AA4YEG 13J105 7220-01-582-6222Kierrätettyä PET-kangastaNitriilikumiPuuhiilipolypropeeni3 / 8 "4ft.viistettysisä-€374.98
ABILITY ONE 7220-01-582-6220 Kokolattiamatto Sisääntulo Matto Hiili 3 x 5 jalkaa AA4YEH 13J106 7220-01-582-6220Kierrätettyä PET-kangastaVinyyliPuuhiilipolypropeeni5 / 16 "3ft.viistettysisä-€154.93
ABILITY ONE 7220-01-582-6225 Kokolattiamatto sisäänkäynnin matto puuhiili 4 x 6 jalkaa | AA4YEJ 13J107 7220-01-582-6225Kierrätettyä PET-kangastaVinyyliPuuhiilipolypropeeni5 / 16 "4ft.viistettySisällä ulkona€279.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7220-01-386-6722 Kokolattiamatto, rusketus 18-3/4 tuumaa leveys
€43.33 / yksikkö