Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZDF4-tunkiketju, yksi nikkeli, koko 12 29 Lb 100 jalkaa AC4EDN

APPROVED VENDOR 2ZDF4 Jack Chain yksi nikkeli koko 12 29 lb 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC4EDN Malli: 2ZDF4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJack Ketju
Halkaisija0.102 "
Suorittaa loppuunNikkeli
Pituus100ft.
MateriaaliTeräs
Kaupan koko12
TyyppiYksi silmukka
Työkuorman raja29 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.708
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi7315891000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZDF4 Jack Chain yksi nikkeli koko 12 29 lb 100 jalkaa
€45.40 / yksikkö