HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2WJJ1 Kulmasuoja 36 x 24 tuumaa | AC3VBW

APPROVED VENDOR 2WJJ1 kulmasuoja 36 x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3VBW Malli: 2WJJ1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€460.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCorner Guard
VäriTurvallisuus keltainen
rakentaminenTeräs
Halkaisija4.5 "
MateriaaliTeräs
Asennuslevyn mitat8 x 8 x 3/8 "
AsennustyyliLattia asennettu
Nettopaino37 lb
Nimellinen pituus2 ft.
Kylkiluiden määrä0
Kokonaiskorkeus36 "
Kokonaispituus24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.42
Laivan korkeus (cm)95.25
Laivan pituus (cm)97.79
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNettopainoKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2WJH8 kulmasuoja 24 x 24 tuumaa | AC3VBU 2WJH829.5 lb24 "24 "€360.65
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2WJH9 Kulmasuoja 24 x 30 tuumaa | AC3VBV 2WJH933.6 lb24 "30 "€552.33
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2WJJ2 kulmasuoja 36 x 30 tuumaa | AC3VBX 2WJJ240.7 lb36 "30 "€437.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2WJJ1 kulmasuoja 36 x 24 tuumaa
€460.85 / yksikkö