HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2WJH8 kulmasuoja 24 x 24 tuumaa | AC3VBU

APPROVED VENDOR 2WJH8 kulmasuoja 24 x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3VBU Malli: 2WJH8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€360.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCorner Guard
VäriTurvallisuus keltainen
rakentaminenTeräs
Halkaisija4.5 "
MateriaaliTeräs
Asennuslevyn mitat8 x 8 x 3/8 "
AsennustyyliLattia asennettu
Nettopaino29.5 lb
Nimellinen pituus2 ft.
Kylkiluiden määrä0
Kokonaiskorkeus24 "
Kokonaispituus24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.25
Laivan korkeus (cm)62.23
Laivan pituus (cm)100.33
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNettopainoKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2WJH9 Kulmasuoja 24 x 30 tuumaa | AC3VBV 2WJH933.6 lb24 "30 "€552.33
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2WJJ1 Kulmasuoja 36 x 24 tuumaa | AC3VBW 2WJJ137 lb36 "24 "€460.85
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2WJJ2 kulmasuoja 36 x 30 tuumaa | AC3VBX 2WJJ240.7 lb36 "30 "€437.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2WJH8 kulmasuoja 24 x 24 tuumaa
€360.65 / yksikkö