HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2WJJ2 kulmasuoja 36 x 30 tuumaa | AC3VBX

APPROVED VENDOR 2WJJ2 kulmasuoja 36 x 30 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3VBX Malli: 2WJJ2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€437.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCorner Guard
VäriTurvallisuus keltainen
rakentaminenTeräs
Halkaisija4.5 "
MateriaaliTeräs
Asennuslevyn mitat8 x 8 x 3/8 "
AsennustyyliLattia asennettu
Nettopaino40.7 lb
Nimellinen pituus30 "
Kylkiluiden määrä0
Kokonaiskorkeus36 "
Kokonaispituus30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.65
Laivan korkeus (cm)93.98
Laivan pituus (cm)120.65
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNettopainoKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2WJH8 kulmasuoja 24 x 24 tuumaa | AC3VBU 2WJH829.5 lb24 "24 "€360.65
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2WJH9 Kulmasuoja 24 x 30 tuumaa | AC3VBV 2WJH933.6 lb24 "30 "€552.33
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2WJJ1 Kulmasuoja 36 x 24 tuumaa | AC3VBW 2WJJ137 lb36 "24 "€460.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2WJJ2 kulmasuoja 36 x 30 tuumaa
€437.01 / yksikkö