Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2UGU8 kartiokaran kierre 18-8 5 / 16-24 x 6 15/32 | AC3LCB

APPROVED VENDOR 2UGU8 kartiotappi kierre 18-8 5/16-24 x 6 15/32

Varastossa
Tuote: AC3LCB Malli: 2UGU8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
Suorittaa loppuuntavallinen
Suuri päädia.0.339 "
Suuri päädia. Toleranssi-0.0007 - +0.0013 "
Pituuden toleranssi+/- 0.010 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus6 15 / 32 "
Rockwellin kovuusB90
Koko#6
Pieni päädia.0.234 "
Pieni päädia. Toleranssi+/- 0.010 "
Kierteen koko5 / 16-24
Tyyppikierteitetyt
Käyttökelpoinen pituus6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8477908501
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2UGU8 kartiotappi kierre 18-8 5/16-24 x 6 15/32
€17.23 / yksikkö