Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2TV90 Puolikytkin 2 1/2 tuuman kierteitetty 316 ruostumaton teräs | AC3JBC

APPROVED VENDOR 2TV90 puoliliitin 2 1/2 tuuman kierre 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AC3JBC Malli: 2TV90

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolikytkentä
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine300 psi
Maks. Höyrynpaine150 psi
Putken koko2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7307199060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliMax. PaineMaks. HöyrynpainePutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTJ1 Puolikytkin 1/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FKE 1LTJ1304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1 / 8 "€3.14
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTJ2 Puolikytkin 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FKF 1LTJ2304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1 / 4 "€3.32
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTJ3 Puolikytkin 3/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FKG 1LTJ3304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi3 / 8 "€3.81
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 1LTJ4 Puolikytkin 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FKH 1LTJ4304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1 / 2 "€4.99
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTJ5 Puolikytkin 3/4 tuuman 304 ruostumaton teräs 150 Psi | AB2FKJ 1LTJ5304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi3 / 4 "€7.84
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTJ6 Puolikytkin 1 Tuuma 304 Ruostumaton Teräs 150 Psi | AB2FKK 1LTJ6304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1"€8.26
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTJ8 Puolikytkin 1 1/2 tuumaa 304 Ruostumaton teräs 150 Psi | AB2FKM 1LTJ8304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1.5 "€15.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2TV90 puoliliitin 2 1/2 tuuman kierre 316 ruostumatonta terästä
€60.56 / yksikkö