Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTJ5 Puolikytkin 3/4 tuuman 304 ruostumaton teräs 150 Psi | AB2FKJ

APPROVED VENDOR 1LTJ5 puoliliitin 3/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 psi

Varastossa
Tuote: AB2FKJ Malli: 1LTJ5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolikytkentä
Rungon materiaali304 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine300 psi
Maks. Höyrynpaine150 psi
Putken koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7307221000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliMax. PaineMaks. HöyrynpainePutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTJ1 Puolikytkin 1/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FKE 1LTJ1304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1 / 8 "€3.14
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTJ2 Puolikytkin 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FKF 1LTJ2304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1 / 4 "€3.32
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTJ3 Puolikytkin 3/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FKG 1LTJ3304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi3 / 8 "€3.81
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 1LTJ4 Puolikytkin 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FKH 1LTJ4304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1 / 2 "€4.99
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTJ6 Puolikytkin 1 Tuuma 304 Ruostumaton Teräs 150 Psi | AB2FKK 1LTJ6304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1"€8.26
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTJ8 Puolikytkin 1 1/2 tuumaa 304 Ruostumaton teräs 150 Psi | AB2FKM 1LTJ8304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1.5 "€15.03
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTJ9 Puolikytkin 2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FKN 1LTJ9304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi2"€27.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1LTJ5 puoliliitin 3/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 psi
€7.84 / yksikkö