APPROVED VENDOR 2TUT8 Extendable Plaftorm Truck 250 Lb. | AC3HYC

APPROVED VENDOR 2TUT8 Jatkettava Plaftorm Truck 250 Lb.

Varastossa
Tuote: AC3HYC Malli: 2TUT8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€199.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennettava lava-auto
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän halkaisija.4"
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys1"
VäriHopea
Kannen korkeus6.5 "
Kannen pituus19.75 "
Kannen materiaalialumiini
Kannen tyyppiAlumiini
Kannen leveys17.5 "
Laajennettu pituus19 1/2 "- 28"
KehysmateriaaliAlumiini
Kahvan tyyppilaajennettavissa
Kantavuus250 lb
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus37.5 "
Kokonaispituus19.75 "
kokonaisleveys17.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.32
Laivan korkeus (cm)43.94
Laivan pituus (cm)55.37
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2TUT8 Jatkettava Plaftorm Truck 250 Lb.
€199.38 / yksikkö