Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 2TJ86 Hex Cap Screw Grade 8 1/2-13 X 3, 25PK | AC3HAX

APPROVED VENDOR 2TJ86 kuusiokoloruuvi, luokka 8 1/2-13 x 3, 25 PK

Varastossa
Tuote: AC3HAX Malli: 2TJ86

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Halkaisija1 / 2 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Laippa Dia.1-1 / 16 "
Luokka8
Pään korkeus33 / 64 "
Head TypeLaippa
pään leveys3 / 4 "
Pituus pään alla3"
MateriaaliAlloy Steel
Min. Kierteen pituus1-1 / 4 "
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.25 "
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.56
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia / kierteen kokoHalkaisijaSuorittaa loppuunLaippa Dia.LuokkaPään korkeusHead Typepään leveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ HVHS.000059.50 Kuusiokoloruuvi B7 5/8-11 x 1-1/4 Pk5 | AB3XYU 1VZG5 HVHS.000059.505 / 8 "-115 / 8 "tavallinen-B725 / 64 "Raskas1 1 / 16 "€78.82
HYVÄKSYTTY MYYJÄ HVHS.000104.50 Kuusiokoloruuvi B7 5/8-11 x 5 Pk5 | AB3XZG 1VZH8 HVHS.000104.505 / 8 "-115 / 8 "tavallinen-B725 / 64 "Raskas1 1 / 16 "€110.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2TJ86 kuusiokoloruuvi, luokka 8 1/2-13 x 3, 25 PK
€85.65 /pakkaus