HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 2RRL3 Satulakynnys Aallotettu Top 3 Jalat Alumiini | AC3DFQ

APPROVED VENDOR 2RRL3 satulan kynnys uurrettu yläosa 3 jalkaa alumiinia

Tuote: AC3DFQ Malli: 2RRL3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSatulan kynnys
VäriHopea
Suorittaa loppuunAlumiini
Korkeus1 / 2 "
Pituus3ft.
MateriaaliRuostumaton teräs
PintatyyppiTaitettu yläosa
Paksuus0.15 "
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7610100020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusMateriaaliPaksuusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1VZR2 Satulan kynnys uurrettu Top 3 Feet Alumiini | AB3YAV 2RRK8 1VZR21 / 2 "3ft.Alumiini0.015 "4"€29.72
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VZR3 Satulan kynnysarvo 3-jalkainen alumiini | AB3YAW 1VZR31 / 2 "3ft.Alumiini0.15 "5"€39.68
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2RRK8 Satulan kynnysarvo Uurrettu 6 jalan alumiini | AC3DFL 2 RRK81 / 2 "6"Ruostumaton teräs0.015 "4"-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2RRL2 Satulan kynnysarvo Uurrettu 6 jalan alumiini | AC3DFP 2 RRL21 / 2 "6"Ruostumaton teräs0.15 "5"€96.88
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2RRL4 satulan kynnys uurrettu 6 jalkaa alumiinia | AC3DFR 2RRL3 2 RRL41 / 2 "6"Ruostumaton teräs0.15 "6"€147.87
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 5MFJ4 Satulan kynnysarvo 3-jalkainen alumiini | AE4QEB 5MFJ41 / 4 "3ft.Alumiini-6"€65.21
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5MFJ5 Satulan kynnysarvo 6-jalkainen alumiini | AE4QEC 5MFJ51 / 4 "6"Alumiini-6"€132.12
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2RRL3 satulan kynnys uurrettu yläosa 3 jalkaa alumiinia